- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 小便器 洗浄管のおすすめ人気ランキング
小便器 洗浄管のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新120件の「小便器 洗浄管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小便器 配管」、「トイレ 給水管」、「16mmパイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
仕様
ツバ付き
小便器用の偏芯パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
仕様
ツバ付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
材質
ステンレス
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
80
パイプ外径(Φmm)
16
形状
ヘリューズパイプ
仕様
K6タイプ用
1個
¥719
税込¥791
6日以内出荷
仕様
洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質
黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
175
呼び径
32
偏芯(mm)
100
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
小便器用の直パイプです。
水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。
材質
銅ナマシ管
小便器用の接続用曲管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
仕様
洗浄管サイズ:Φ16×260mm
材質
黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
小便器用の接続管
材質
銅
パイプ径(Φmm)
16
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質
本体/SUS304、パッキン/EPDM
小便器用のL形パイプです。
材質
黄銅管クロームメッキ
材質
銅
パイプ径(Φmm)
12.7
パイプ外径(Φmm)
12.7
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
材質
銅
寸法A(mm)
85
パイプ外径(Φmm)
16